Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okrúhly frézovací vrták

Okrúhly frézovací vrták
FREZA ZLIABKOVA S8-D16-L41MM

Obj. č. 0612021160

EAN 4047376465411

Cena za zvolené balenie
Okrúhly frézovací vrták

Obj. č. 0612021160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vnútorné profilovanie a profilovanie hrán, ako aj na kopírovanie v mäkkom a ľahkom dreve, kompaktnom a tvrdom dreve a doskových materiáloch

Vysoká stabilita a sústredenosť, presné kontúry a dlhá životnosť


Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu



Bezpečná a bezchybná práca


Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán



Bezpečné uskladnenie fréz


Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre ručné frézovačky

Priemer (D)

16 mm

Dĺžka (L)

41 mm

Efektívna dĺžka (NL)

11 mm

Polomer (R)

8 mm

Priemer stopky (d)

8 mm

Materiál reznej hrany

Spekaný karbid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie