Okrúhly frézovací vrták
Okrúhly frézovací vrták
FREZA ZLIABKOVA S8-D25,4-L44MM
Obj. č. 0612021254
EAN 4047376465466
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vnútorné profilovanie a profilovanie hrán, ako aj na kopírovanie v mäkkom a ľahkom dreve, kompaktnom a tvrdom dreve a doskových materiáloch
Vysoká stabilita a sústredenosť, presné kontúry a dlhá životnosť
Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu
Bezpečná a bezchybná práca
Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán
Bezpečné uskladnenie fréz
Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre ručné frézovačky
![]() | |
Priemer (D) | 25,4 mm |
Dĺžka (L) | 44 mm |
Efektívna dĺžka (NL) | 14 mm |
Polomer (R) | 12,7 mm |
Priemer stopky (d) | 8 mm |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |