Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

Autokábel FLRYY, okrúhly
KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Obj. č. 0770117

EAN 4011231766746

Cena za zvolené balenie
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

Obj. č. 0770117

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
  • Flexibilný a vysoko odolný voči oleju, vlhkosti a mechanickému namáhaniu

  • Skladá sa z viacvodičových a viackáblových káblov určených pre širokú škálu nízkonapäťových aplikácií

  • Menovité napätie: U ~ = 50 V, U – = 60 V PVC-
Upozornenie
  • Bez obsahu silikónu, kadmia a olova

  • Predávané na metre

V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách.

Menovitý prierez kábla

5 × 1,5mm²

Farba

Hnedá, Žltá, Zelená, Čierna, Biela

Vonkajší priemer

8,1 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 70 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie