Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením
Autokábel FLRYY, okrúhly
KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA
Obj. č. 0770123
EAN 4011231766913
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
- Flexibilný a vysoko odolný voči oleju, vlhkosti a mechanickému namáhaniu
- Skladá sa z viacvodičových a viackáblových káblov určených pre širokú škálu nízkonapäťových aplikácií
- Menovité napätie: U ~ = 50 V, U – = 60 V PVC-
Upozornenie
- Bez obsahu silikónu, kadmia a olova
- Predávané na metre
V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách.
Menovitý prierez kábla | 8 × 1,5mm² |
Farba | Modrá, Hnedá, Žltá, Zelená, Červená, Čierna, Fialová, Biela |
Vonkajší priemer | 10,8 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 70 °C |