Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením
KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA
Obj. č. 0770124
EAN 4011231766937
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Flexibilný a vysoko odolný voči oleju, vlhkosti a mechanickému namáhaniu
- Skladá sa z viacvodičových a viackáblových káblov určených pre širokú škálu nízkonapäťových aplikácií
- Menovité napätie: U ~ = 50 V, U – = 60 V PVC-
- Bez obsahu silikónu, kadmia a olova
- Predávané na metre
V súlade s normou/podobné norme DIN/ISO 6722
Hárky údajov(X)
Pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách.
Menovitý prierez kábla | 13 × 1,5mm² |
Farba | Modrá, Biela, Hnedá, Žltá, Sivá, Zelená, Oranžová, Červená, Čierna, Fialová, Galenitová sivá, Červeno-biela, Modro-biela, Žlto-biela |
Vonkajší priemer | 13,0 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 70 °C |