Okrúhly konektor RAM 3,5
Kruhový konektor RAM 3,5
KONEKTOR OVALNY ZASUVNY 4,0-6,0QMM
Obj. č.
05589904
EAN 4011231470537
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Priemer kolíka | 3,5 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínovaný |
Prierez drôtu min. | 4 mm² |
Prierez drôtu max. | 6 mm² |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!