Okrúhly pilník
Okrúhly pilník, typ F
PILNIK ZAMOCNICKY OKRUH. H3 300MM
Obj. č.
071461 56
EAN 4011231718738
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7261, tvar F
Ideálna geometria rezu pilníka (ideálny rezný uhol, rovnomerná výška a vzdialenosť zubov)
- Zabezpečuje čistý povrch obrobku a eliminuje potrebu časovo náročného prepracovania.
- Umožňuje dobré odstraňovanie triesok a zabraňuje poškriabaniu obrobku.
- Zvyšuje rezný výkon pri nižšej námahe. Kvalitná oceľ a dôkladné vytvrdenie zaručujú dlhú životnosť.
- Kónický výčnelok zaisťuje, že pilník bezpečne sedí v rukoväti
Upozornenie
Rez 1 - hrubý; rez 2 - stredný; rez 3 - jemný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka listu pilníka (L) | 300 mm |
Sek pilníka | 3 |
Priemer (D) | 12,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!