Okrúhly štetec LM ECONOMY Na náterové farby na báze rozpúšťadiel
Okrúhly štetec LM ECONOMY
OKRUHLI STETEC-NI-CHW-GR4
Obj. č.
069301104
EAN 4052712823992
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cenovo výhodný okrúhly štetec na jednoduché vykonávanie práce
Odolné štetiny
- Špeciálne vyvinuté a odolné syntetické štetiny umožňujú všestranné využitie
Pohodlné používanie
- Drevená rukoväť bez povrchovej úpravy umožňuje pohodlný úchop a vďaka svojej nízkej hmotnosti sa dobre drží aj dlhší čas
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na jednoduché lakovacie a maliarske práce vrátane aplikácie náterových farieb na báze rozpúšťadiel
Materiál štetín | Syntetický |
Farba štetín | Béžová |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Polyamid |
Dĺžka štetín | 40 mm |
Veľkosť | 4 |
Priemer guľatého štetca | 25 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Lak na báze rozpúšťadla |