Okrúhly štetec LM Na náterové farby na báze rozpúšťadiel
Okrúhly štetec ZEBRA, LM
OKRUHLI STETEC-CHS-MIX-GR12
ZEBRA
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný okrúhly štetec na prvotriednu a rovnomernú konečnú úpravu vďaka výnimočne jemným končekom štetín
Vo vode „nebobtná“
- Vďaka špeciálne vyvinutým syntetickým štetinám štetec vo vode „nebobtná“
Výnimočne dlhá životnosť
- Oddelenie dvoch viazacích vláken umožňuje dlhšie používanie štetca
Pohodlné používanie
- Rukoväť z jemne zrnitého bukového dreva bez povrchovej úpravy sa pohodlne drží
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na použitie s náterovými farbami na báze rozpúšťadiel na natieranie menších plôch, ako sú napr. rohy, rúry, okná a dverové rámy
Materiál štetín | Syntetický |
Farba štetín | Čierna |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | 0 – nevzťahuje sa |
Dĺžka štetín | 98 mm |
Veľkosť | 12 |
Priemer guľatého štetca | 45 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Lak na báze rozpúšťadla |