Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bimetalová okružná píla HSS

Okružná píla HSS, bimetalová konštrukcia
PILA VALCOVA HSS BIMETALL

Obj. č. 0632105
EAN 4011231528429

Cena za zvolené balenie
Bimetalová okružná píla HSS

Obj. č. 0632105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie so všetkými kovovými materiálmi, ako aj liatym kovom, meďou, bronzom, hliníkom, plastami a drevom
  • Počet zubov: 6"
Upozornenie

Pri práci s kovmi (okrem liateho železa) používajte olej na vŕtanie a rezanie. Používanie oleja zabezpečí čisté pílenie a predlžuje prevádzkovú životnosť valcových píl.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

105 mm

Hĺbka rezu

32 mm

Odporúčané otáčky pri mäkkej oceli

80 ot/min

Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA)

40 ot/min

Odporúčané otáčky pri liatine

55 ot/min

Odporúčané otáčky pri mosadzi

110 ot/min

Odporúčané otáčky pri hliníku

120 ot/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér A2 S centrovacím vrtákom

VRTAK PRIPRAVNY PRE VALCOVU PILU
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Okružná píla, adaptér A2 S funkciou vytlačenia

UNASAC PRE VALC.PILY-A2-(32-152MM)

x 1 ks
Rýchlovýmenné upevnenie pre bimetalové kotúčové píly

UPNUTIE-RYCHLO. A4/A2 VAL.PILY 14-152MM

ZEBRA
Jeden adaptér pre všetky priemery
x 1 ks
Adaptér A2 pre bimetalové kotúčové píly

ADAPTER PRE VALC.PILY A2- 5/8 -D32-152MM

ZEBRA
Pre priemery 32 až 152 mm
x 3 ks
Kombinovaný adaptér A4/A2 pre valcovú pílu

ADAPTER KOMBI PRE VALC.PILY A4/A2

ZEBRA
x 1 ks
Adaptér A4 pre bimetalové kotúčové píly

ADAPTER PRE VALC.PILY A4 -1/2 - D14-30MM

ZEBRA
Pre priemery 14 až 30 mm
x 2 ks
Predlžovací nástavec pre okružné píly

PREDLZENIE PRE VRTAK

Vhodný pre adaptér A2
x 1 ks
Špirálová pružina A7

PRUZINA VYTLACNA

Na vytlačenie vyrezaného obrobku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie