Okružná píla, HSS bimetalová Longlife & Speed HSCo8
Okružná píla HSCo8 Longlife and Speed
KORUNKA VRTACIA HSCO8 D19 MM
Obj. č. 0632900019
EAN 4050641552754
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne rýchly postup pílenia s minimálnym úsilím
Novo vyvinutý tvar zubov
Vysoká súosovosť a presnosť bočného zdvihu
Robustná základná doska s viacerými závitami
Veľmi tichá a nízka vibračná prevádzka s hĺbkou rezu 38 mm
Ozubenie Combi vario vyrobené z bimetalu M42 (8% kobaltu)
- Vždy dodržiavajte hodnoty otáčok. Pri nadmerných otáčkach sa zoslabia zuby a okružná píla sa stane nepoužiteľná.
 - Pre pravidelné používanie na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ odporúčame naše píly na otvory vybavené HW.
 - Nevhodná na tenké plechy.
 
Hárky údajov(X)
Vhodná pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, liatinu, meď, bronz, hliník a drevo, obmedzene vhodná pre plasty.
Začnite vŕtať s nízkou vrtnou silou. Pokračujte vo vŕtaní so zníženým a rovnomerným tlakom, vyhýbajte sa oscilačným pohybom pri vŕtaní, vždy dodržujte rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu. Pri rezaní dreva a materiálov z náhrad dreva je potrebné zabezpečiť ventiláciu okružnej píly.
Priemer (Ø)  | 19 mm  | 
Hĺbka rezu  | 38 mm  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)  | 4 zo 4 bodov  | 
Univerzálnosť (bodový systém)  | 4 zo 4 bodov  | 
Rýchlosť vŕtania (bodový systém)  | 4 zo 4 bodov  | 
Kvalita otvoru (bodový systém)  | 2 zo 4 bodov  | 
Odporúčané otáčky pri mäkkej oceli  | 460 ot/min  | 
Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA)  | 230 ot/min  | 
Odporúčané otáčky pri liatine  | 300 ot/min  | 
Odporúčané otáčky pri mosadzi  | 600 ot/min  | 
Odporúčané otáčky pri hliníku  | 690 ot/min  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!