Okružná píla, HSS bimetalová Longlife & Speed HSCo8
Okružná píla HSCo8 Longlife and Speed
VRTACIA KORUNKA HSS BIMET D32
ZEBRA












Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne rýchly postup pílenia s minimálnym úsilím
Novo vyvinutý tvar zubov
Vysoká súosovosť a presnosť bočného zdvihu
Robustná základná doska s viacerými závitami
Veľmi tichá a nízka vibračná prevádzka s hĺbkou rezu 38 mm
Ozubenie Combi vario vyrobené z bimetalu M42 (8% kobaltu)
- Vždy dodržiavajte hodnoty otáčok. Pri nadmerných otáčkach sa zoslabia zuby a okružná píla sa stane nepoužiteľná.
- Pre pravidelné používanie na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ odporúčame naše píly na otvory vybavené HW.
- Nevhodná na tenké plechy.
Hárky údajov(X)
Vhodná pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, liatinu, meď, bronz, hliník a drevo, obmedzene vhodná pre plasty.
Začnite vŕtať s nízkou vrtnou silou. Pokračujte vo vŕtaní so zníženým a rovnomerným tlakom, vyhýbajte sa oscilačným pohybom pri vŕtaní, vždy dodržujte rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu. Pri rezaní dreva a materiálov z náhrad dreva je potrebné zabezpečiť ventiláciu okružnej píly.
Priemer (Ø) | 32 mm |
Hĺbka rezu | 38 mm |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Odporúčané otáčky pri mäkkej oceli | 275 ot/min |
Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA) | 140 ot/min |
Odporúčané otáčky pri liatine | 180 ot/min |
Odporúčané otáčky pri mosadzi | 360 ot/min |
Odporúčané otáčky pri hliníku | 410 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!