Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okružná píla, HSS bimetalová Longlife & Speed HSCo8

Okružná píla HSCo8 Longlife and Speed
VRTACIA KORUNKA HSS BIMET D73MM

Obj. č. 0632900073

EAN 4050641553072

Cena za zvolené balenie
Okružná píla, HSS bimetalová Longlife & Speed HSCo8

Obj. č. 0632900073

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ/nehrdzavejúca oceľ. Extrémne vysoká rýchlosť vŕtania a dlhá životnosť, aj v pevných materiáloch z nehrdzavejúcej ocele

Mimoriadne rýchly postup pílenia s minimálnym úsilím


Novo vyvinutý tvar zubov



Vysoká súosovosť a presnosť bočného zdvihu


Robustná základná doska s viacerými závitami



Veľmi tichá a nízka vibračná prevádzka s hĺbkou rezu 38 mm


Ozubenie Combi vario vyrobené z bimetalu M42 (8% kobaltu)

Upozornenie
  • Vždy dodržiavajte hodnoty otáčok. Pri nadmerných otáčkach sa zoslabia zuby a okružná píla sa stane nepoužiteľná.

  • Pre pravidelné používanie na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ odporúčame naše píly na otvory vybavené HW.

  • Nevhodná na tenké plechy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, liatinu, meď, bronz, hliník a drevo, obmedzene vhodná pre plasty.

Pokyny

Začnite vŕtať s nízkou vrtnou silou. Pokračujte vo vŕtaní so zníženým a rovnomerným tlakom, vyhýbajte sa oscilačným pohybom pri vŕtaní, vždy dodržujte rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu. Pri rezaní dreva a materiálov z náhrad dreva je potrebné zabezpečiť ventiláciu okružnej píly.

Priemer (Ø)

73 mm

Hĺbka rezu

38 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Odporúčané otáčky pri mäkkej oceli

120 ot/min

Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA)

60 ot/min

Odporúčané otáčky pri liatine

80 ot/min

Odporúčané otáčky pri mosadzi

160 ot/min

Odporúčané otáčky pri hliníku

180 ot/min

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kombinovaný adaptér A4/A2 pre valcovú pílu

ADAPTER KOMBI PRE VALC.PILY A4/A2

x 1 ks
Okružná píla, adaptér A2 S funkciou vytlačenia

UNASAC PRE VALC.PILY-A2-(32-152MM)

x 1 ks
Rýchlovýmenné upevnenie pre bimetalové kotúčové píly

UPNUTIE-RYCHLO. A4/A2 VAL.PILY 14-152MM

Jeden adaptér pre všetky priemery
x 1 ks
Adaptér A2 pre bimetalovú kotúčovú pílu pre priemery 32 až 152 mm

ADAPTER PRE VALC.PILY A2- 5/8 -D32-152MM

x 3 ks
Adaptér A2 S centrovacím vrtákom

VRTAK PRIPRAVNY PRE VALCOVU PILU

x 1 ks
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU SKRUTKOVAC ABS-18 COMPACT KARTON

Kompaktný, výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač s bezuhlíkovým motorom na stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Würth tak, aby spĺňal požiadavky remeselníkov