Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Olej POE 100

Olej POE 100
OLEJ POE 100 KOMPRESOROVY 210ML

Obj. č. 0892764045

EAN 4050641451064

Cena za zvolené balenie
Olej POE 100

Obj. č. 0892764045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny olej POE (polyester) do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel, v ktorých sa používajú chladivá R134a/R1234yf, a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek (hybridné, štart/stop, elektrické)

Vynikajúca odolnosť proti potenciálnemu zvodovému elektrickému prúdu vo vysokonapäťových systémoch klimatizačných zariadení



Veľmi hydrofóbny


  • Nevodivý

  • Neovplyvňuje elektrické súčasti


Vynikajúca hladkosť, preto chráni kompresor pred opotrebovaním

Upozornenie
  • Nemiešajte s inými olejmi pre kompresory klimatizačných jednotiek

  • Olej uskladňujte tak, aby bol chránený pred vlhkosťou

  • Rýchlo použite celú otvorenú plechovicu a olej neskladujte dlhšie obdobie

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou hotline pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na údržbu, mazanie a chladenie kompresorov elektrických klimatizačných jednotiek vozidiel, ako aj posuvných a rotačných dielov v okruhoch klimatizačných jednotiek R134a/R1234yf

Pokyny

Chýbajúci kompresorový olej doplňte na používané množstvo alebo na množstvo odporúčané výrobcom vozidla a pomocou servisnej jednotky na klimatizácie prečerpajte do okruhu klimatizácie

Obsah

210 ml

Hustota

0,964 g/cm³

Viskozita základného oleja, kinematická

11 mm²/s

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 100°C

Teplota tavenia

-30 °C

Bod vzplanutia min.

274 °C

Rozpustnosť vo vode

Nie

Viskozita/konzistencia

Tekutý

Tlak pary

110 kPa

Podmienka pre tlak pary

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plniaci adaptér

PRISL.PLN.ADAPTER-KLIMA-LQD-60ML

Skrutkovací adaptér na plnenie všetkých kvapalín klimatizácie
x 1 ks
Prémiová UV prísada na detekciu netesností klimatizácie

ADITIVUM NA HLADANIE NETESNOSTI 240ML

Fluorescenčná prísada na lokalizáciu netesností v klimatizačných systémoch s chladivom R134a, R1234yf a R744 podľa normy SAE J2297
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie