Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Olej na údržbu Multi

Olej na údržbu Multi
OLEJ MULTI 5L

Obj. č. 0893055405

EAN 4046777760613

Cena za zvolené balenie
Olej na údržbu Multi

Obj. č. 0893055405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny viacfunkčný sprej pre celé spektrum aplikácií

Dezinfikuje, čistí a chráni


  • Zastavuje vŕzganie a škrípanie a mastí všetko, čo je zadreté alebo zaseknuté

  • Čistí a chráni plastové a kovové diely, napr. panely a puzdrá

  • Mastí uzávery, závesy, puzdrá, reťaze a dverové zámky


Odstraňuje hrdzu a chráni proti korózii


  • Uvoľňuje hrdzavé kovové diely

  • Ochrana proti korózii pre kovy a elektrické zostavy

  • Zabraňuje zamŕzaniu zámkových vložiek a uzáverov


Šetrný k materiálom


  • Preniká do vlhkosti a odpudzuje vlhkosť z okolia elektronických a elektrických systémov

  • Nepoškodzuje gumu, nátery ani plasty

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre širokú škálu aplikácií v priemysle, remeselnej výrobe a údržbe vozidiel.

  • Uvoľňuje hrdzavé skrutky, potrubné armatúry, skrutky, svorníky, matice, spoje, bowdenové lanká, hriadele, zámky atď.
Pokyny
  • Pred použitím plechovku pretrepte

  • Nastriekajte diely a nechajte krátko pôsobiť

  • Po použití vystriekajte nádobu hore dnom, kým nebude prázdna

Obsah

5 l

Chemický základ

Minerálny olej

Farba

Svetlohnedá transparentná

Teplota spracovania, dóza min./max.

-10 do 40 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 130 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Teplota spracovania, dóza min.

-10 °C

Teplota spracovania, dóza max.

40 °C

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

130 °C

Bod vzplanutia min.

24 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje biely/minerálny olej

Nie

Viskozita základného oleja, kinematická

30 cSt

Kompatibilita s materiálom

Oceľ, Neželezné ťažké kovy, Nehrdzavejúca oceľ, Tkanina s epoxidovým sklom, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Obal

Kanister

Hmotnosť obsahu

3975 g

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kohútik Závit DN 45 pre 5 l a 10 l plastové kanistre

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 5L

Kohútik umožňuje rýchle a jednoduché plnenie a vypúšťanie kvapalín a pomáha rýchlo dávkovať veľké množstvá kvapalín v krátkom čase.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie