Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Olej na údržbu Multi Plus

Olej na údržbu Multi Plus
OLEJ UDRZBARSKY-(MULTI PLUS)-400ML

Obj. č. 0893056000

EAN 4065746001649

Cena za zvolené balenie
Olej na údržbu Multi Plus

Obj. č. 0893056000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko funkčný multifunkčný sprej s multifunkčnou rozprašovacou hlavicou na univerzálne použitie

Univerzálna aplikácia a ochrana


  • Univerzálny, syntetický vysoko funkčný multifunkčný sprej

  • Zastavuje vŕzganie a škrípanie a mastí všetko, čo je zadreté alebo zaseknuté

  • Čistí a chráni plastové a kovové diely, napr. obloženia a puzdrá

  • Mastí uzávery, závesy, puzdrá, reťaze a dverové zámky

  • Multifunkčná striekacia hlavica na širokú škálu použití


Komplexná ochrana


  • Uvoľňuje hrdzavé kovové diely

  • Ochrana proti korózii pre kovy a elektrické zostavy

  • Vynikajúce mazacie vlastnosti vďaka prísade nitridu bóritého

  • Zabraňuje zamŕzaniu zámkových vložiek a uzáverov

  • Odpudzuje vodu na ochranu pred vlhkosťou

  • Vynikajúce vlastnosti prenikania, vhodné ako odstraňovač hrdze a sprej na kontakty


Kompatibilný s väčšinou materiálov


  • Preniká a odpudzuje vlhkosť z okolia elektronických a elektrických súčastí

  • Nenapáda gumu, nátery ani plasty


Odolnosť voči vysokým teplotám


  • Nitrid bóritý poskytuje široký teplotný rozsah a dlhotrvajúci účinok mazania

  • V prípade mazania olejom pri teplote vyššej ako 180 °C preberá mazanie nitrid bóritý do teploty až 1000 °C (suché mazanie)
Doklad o výkone (Pub)

Registrácia NSF H1 (č.: 135925), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1

Upozornenie
  • Registrácia NSF H1

  • Ak sa má výrobok použiť ako antikorózna ochrana, musí sa pred opätovným použitím daného zariadenia úplne odstrániť
Oblasť použitia

Registrácia NSF H1 (č.: 135925), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Fyziologicky bezpečné mazivo, ideálne pre potravinársky priemysel

  • Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska
Pokyny
  • Pred použitím plechovku pretrepte

  • Nastriekajte na diely a nechajte krátko pôsobiť

  • Po použití vystriekajte nádobu hore dnom, kým nebude prázdna

Obsah

400 ml

Chemický základ

Syntetický olej

Farba

Žltkastá

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 180 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Teplotný rozsah použitia min.

-40 °C

Teplotný rozsah použitia max.

180 °C

Bod vzplanutia min.

61 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Odolnosť proti

Voda, Slaná voda, Kyselina, Lúh

Neobsahuje biely/minerálny olej

Áno

Obsah VOC (CH)

53,89 %

Viskozita základného oleja, kinematická

27 cSt

Kompatibilita s materiálom

Oceľ, Neželezné ťažké kovy, Nehrdzavejúca oceľ, Tkanina s epoxidovým sklom, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Hmotnosť obsahu

332 g

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie