Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

One-handed clamp STRONG

One-handed clamp STRONG
SVORKA JEDNORUCNA SET 80 VYROCIE-450MM

Obj. č. 0714669450
EAN 4099618744532

Cena za zvolené balenie
One-handed clamp STRONG

Obj. č. 0714669450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For easy clamping and spreading of workpieces
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.)

450 mm

Roztvorenie (L2)

90 mm

Hrúbka profilu

6 mm

Upínacia sila

3000 N

Rozsah upnutia vnútorný max. (L max.)

685 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie