Opakovane použiteľná káblová viazacia páska s plastovou západkou
Otvárateľná káblová viazacia páska
PASKA STAHOV. OTVARATELNA BIELA 7,5X200
Obj. č.
0502300430
EAN 4038898852391
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for use in a wide range of temperatures
- Bez ostrých okrajov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 7,5 mm |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. (Ø) | 6-50 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 80 °C |
Farba | Prírodná |