Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Opakovane použiteľná káblová viazacia páska s plastovou západkou

Otvárateľná káblová viazacia páska
PASKA STAHOV. OTVARATELNA CIERNA7,5X200

Obj. č. 0502300431
EAN 4038898852452

Cena za zvolené balenie
Opakovane použiteľná káblová viazacia páska s plastovou západkou

Obj. č. 0502300431

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideal for use in a wide range of temperatures
  • Bez ostrých okrajov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

7,5 mm

Dĺžka (L)

200 mm

Priemer káblového zväzku min./max. (Ø)

6-50 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 80 °C

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie