Opletená hadica
Opletená káblová priechodka
BUZIRKA NA KABL.-CIERNA-(32,0-44,0MM)
Obj. č. 0771450040
EAN 4049557035161
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možné rezanie za studena – bez rozstrapkávania, nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj
- Jednoduché zväzovanie káblov
- Dobrá ochrana proti odieraniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa na ochranu alebo zväzovanie káblov, vedení, drôtov a hadíc vo výrobe káblov, v automobilovom priemysle, elektrickom priemysle a v konštrukciách rozvádzačov a systémov
Priemer min./max. | 32-44 mm |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -55 do 125 °C |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Dĺžka | 5 m |