Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Opletená hadica

Opletená káblová priechodka
BUZIRKA NA KABL.-CIERNA-(4,0-10,0MM)

Obj. č. 0771500030

EAN 4049557034973

Cena za zvolené balenie
Opletená hadica

Obj. č. 0771500030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možné rezanie za studena – bez rozstrapkávania, nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj
  • Jednoduché zväzovanie káblov

  • Dobrá ochrana proti odieraniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na ochranu alebo zväzovanie káblov, vedení, drôtov a hadíc vo výrobe káblov, v automobilovom priemysle, elektrickom priemysle a v konštrukciách rozvádzačov a systémov

Priemer min./max.

4-10 mm

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-55 do 125 °C

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Dĺžka

20 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie