Opora lisovacieho stola 8 ks
Podložka lisovacieho stola, univer.
PODLOZKA LISOVACIEHO STOLA
Obj. č.
1952003400
EAN 4058794289473
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne nastaviteľná lisovacia podpera na použitie v štandardných dielenských lisoch.
- Vytvára bezpečnú, trojbodovú podpornú základňu na lisovanie bez vôle
- Eliminuje potrebu nebezpečných a nestabilných zariadení a minimalizuje riziko poranenia
- Špeciálne umiestnené závitové držiaky a dlhé a krátke podpery s nastaviteľnou výškou zahrnuté v dodávke zabezpečujú presnú a stabilnú podporu
- Centrovacie upevňovacie prvky taktiež umožňujú upevniť podporné čapy do otvoru na komponente
- Možno taktiež používať v kombinácii so súpravou štandardných sťahovákov a prítlačných objímok
- Centrovanie s polohovacím závitom v strede prítlačnej dosky
- Na univerzálne používanie na demontáž a montáž ložísk kolies, puzdier, objímok, tichých ložísk atď.
- Dve nastaviteľné bariéry na spodku podpery zabraňujú neželanému kĺzaniu na lisovacom stole
Obsah balenia
- 1 x univerzálna prítlačná doska
- 1 x objímka podpornej skrutky, H 35 mm
- 3 x objímka podpornej skrutky, H 65 mm
- 1 x podporná skrutka, M 16, H 100 mm
- 2 x podporná skrutka, M 16, H 130 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 300 mm |
Šírka | 300 mm |
Výška | 120 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 20000 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14210.000 g |
Upínacia šírka min. | 130 mm |
Max. šírka zovretia | 186 mm |
Upínacia šírka min./max. | 130-186 mm |