Oporný tanier pre tepelno-akustické izolačné panely W-DT
Držiak izolácie W-DT
HMOZDINA-(W-DT)-PLA-D60MM
Obj. č. 0903780060
EAN 4047376054585
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dodávaný bez skrutky
- Odporúčaný priemer skrutiek: 6 mm (napr. skrutka Wüpofast 2.0)
- Oporný tanier je opatrený štyrmi čapmi, ktoré prenikajú do izolačného materiálu, aby sa zvýšilo uchopenie izolačného materiálu
Nie je potrebné používať skrutku z ocele INOX, pretože doska je opatrená krytom oddeľujúcim skrutku od následných krytín stien (hrdzavé kovové časti môžu spôsobiť škvrny od hrdze na omietkových vrstvách)
Aby sa zabránilo korózii skrutky, musí sa otvor uzavrieť krycou doskou
Hárky údajov(X)
Na upevnenie izolačných materiálov (napr. polystyrén, polyuretán, minerálna vlna, korok atď.) na drevené steny v kombinácii so skrutkami do dreva alebo skrutkami do drevotriesky z galvanizovanej ocele.
![]() | |
Priemer taniera | 60 mm |
Vnútorný priemer otvoru (d Loch) | 6,5 mm |
Výška taniera (h Teller) | 4,4 mm |
Priemer zapustenia (d Senk) | 20 mm |
Dĺžka | 31 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Hrúbka upevnenia min. | 26 mm |
Dĺžka 2 | 11,2 mm |
Vhodnosť pre priemer hlavy skrutky | 12,4 mm |
Požadovaný priemer skrutky max. | 6,1 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!