Oporný tanier so suchým zipsom Na bezprašnú prácu a optimálne výsledky
Upínací tanier s viacerými otvormi
UPINACI TANIER MULTI D150 MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez ohľadu na otvory
Vhodný pre všetky komerčne dostupné vzory perforácie
Rýchla a jednoduchá identifikácia správneho oporného taniera so suchým zipsom
Systém farebného označenia umožňuje rýchle vyhľadanie správnej tvrdosti taniera.
Efektívna a bezprašná práca
Výkon odsávania optimalizovaný priamym spojením odsávacích otvorov s jednotlivými komorami. Žiadne upchávanie otvorov prachom.
Nie je vhodné pre excentrickú kotúčovú brúsku ETS 125-E twin č. pol. 07021280 a excentrickú kotúčovú brúsku ETS 150-E twin č. pol. 07021290.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 150 mm |
Schéma otvorov | Viacnásobné perforácie |
Verzia | Tvrdý |
Adhézny systém | Suchý zips |