Opravná zásuvka 15-pólová Easy, 24 V
15-kolíková zásuvka, Easy
ZASUVKA ELEKTR CARGO LAMELL 15POL 24V
Obj. č. 0510950269
EAN 4038898465911
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a ľahká inštalácia
Kontakty sú vybavené skrutkovým spojom pre ľahké pripevnenie a uvoľnenie
Bez rizika zámeny
Vďaka značeniu štandardizovanými farbami káblov nie sú potrebné žiadne ďalšie pokyny
Kontaktná vložka ako kompletný komponent
- Bez straty jednotlivých kontaktov
- Na montáž a demontáž nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje
Požiadavky podľa ADR vyžadujú použitie koncových dutiniek so skrutkovými kontaktmi.
Schválenie ADR, certifikácia TÜV, vyhovuje norme ISO 12098
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer kábla | 18palcov |
Vyhotovenie s kontaktmi | Skrutkovací kontakt |
Verzia | Lamelový kryt |
Materiál kontaktov | Zliatina medi |
ISO | 12098 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!