Organizačná zásuvka VS ENVI
Organizačný panel, zásuvka VS ENVI
VS-ENVI-ORGANIZÉR-500
Obj. č. 0683720610
EAN 4046777312997
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Doplnkové úložné riešenie pre systémy a podlahové jednotky na triedenie odpadu
- Rýchla a jednoduchá inštalácia bez potreby merania vďaka inštalačnej šablóne integrovanej do vodiaceho rámu
- Tiché, jednoduché a pohodlné otváranie a zatváranie ponúka prístup k celej zásuvke vďaka plnému výsuvu s tlmením a samozatváracím mechanizmom
- Odstránenie a inštalácia bez potreby nástrojov po úvodnej montáži
- Možno jednoducho dodatočne nainštalovať do existujúcich skriniek
- Umožňuje prehľadné usporiadanie rôzneho kuchynského vybavenia
- Optimálne využitie priestoru, nakoľko nádoby možno umiestniť podľa potreby a vytvoriť tak priestor na pripojenia vody
- Jednoducho vyberte celý systém na ľahké čistenie
- Nádoby vyrobené z vysokokvalitného plastu, ktoré sa ľahko čistia možno ich umývať v umývačke riadu do teploty 70 °C
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 500 mm |
Vhodné pre svetlú hĺbku skrine | 486 mm |
Montážna výška | 100 mm |
Montážna hĺbka | 486 mm |
Menovitá dĺžka | 450 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Objemová kapacita | 1,2 l, 2,7 l |
Materiál | Oceľ |
Povrch | S práškovou povrchovou úpravou/plast |
Farba | Dopravná sivá A RAL 7042, Biely hliník RAL 9006 |
Kapacita koša | 2,7 l |
Kapacita koša 2 | 1,2 l |
Materiál zásuvky | Oceľ |
Materiál nádrže | plast |