Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Organizačná zásuvka VS ENVI

Organizačný panel, zásuvka VS ENVI
VS-ENVI-ORGANIZÉR-600

Obj. č. 0683720611

EAN 4046777313000

Cena za zvolené balenie
Organizačná zásuvka VS ENVI

Obj. č. 0683720611

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Doplnkové úložné riešenie pre systémy a podlahové jednotky na triedenie odpadu
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia bez potreby merania vďaka inštalačnej šablóne integrovanej do vodiaceho rámu

  • Tiché, jednoduché a pohodlné otváranie a zatváranie ponúka prístup k celej zásuvke vďaka plnému výsuvu s tlmením a samozatváracím mechanizmom

  • Odstránenie a inštalácia bez potreby nástrojov po úvodnej montáži

  • Možno jednoducho dodatočne nainštalovať do existujúcich skriniek

  • Umožňuje prehľadné usporiadanie rôzneho kuchynského vybavenia

  • Optimálne využitie priestoru, nakoľko nádoby možno umiestniť podľa potreby a vytvoriť tak priestor na pripojenia vody

  • Jednoducho vyberte celý systém na ľahké čistenie

  • Nádoby vyrobené z vysokokvalitného plastu, ktoré sa ľahko čistia možno ich umývať v umývačke riadu do teploty 70 °C

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

600 mm

Vhodné pre svetlú hĺbku skrine

486 mm

Montážna výška

100 mm

Montážna hĺbka

486 mm

Menovitá dĺžka

450 mm

Nosnosť

40 kg

Objemová kapacita

1,2 l, 2,7 l

Materiál

Oceľ

Povrch

S práškovou povrchovou úpravou/plast

Farba

Dopravná sivá A RAL 7042, Biely hliník RAL 9006

Kapacita koša

2,7 l

Kapacita koša 2

1,2 l

Materiál zásuvky

Oceľ

Materiál nádrže

plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie