Oscilačná priamočiara píla
Výkyvná priamoč. píla STP 140 EXACT-B
PRIAMOCIARA PILA STP 140-B EXACT
Obj. č. 57067012
EAN 4056807231976
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana proti opätovnému rozbehu
Ochrana proti opätovnému rozbehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu po prerušení napájania
Vysoká presnosť
Špeciálne vyvinutý vodiaci prvok pílového listu minimalizuje jeho ohýbanie. Výsledkom je maximálne presný rez
Plynulý chod
Nízke vibrácie pre výnimočne plynulý chod. Stroj sa preto jednoduchšie ovláda a zlepšuje sa presnosť rezu
Optimálne ovládanie
Kompaktná a ľahká konštrukcia s malým obvodom rukoväti umožňuje optimálne ovládanie píly
Jednoduché používanie
Na výmenu pílového listu ani na nastavenie horčíkovej spodnej platne nie je potrebný žiadny ďalší nástroj
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 800 W |
Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. | 800-3000 ot/min |
Počet stupňov výkyvného zdvihu | 4 KS |
Dĺžka zdvihu | 26 mm |
Hĺbka rezu do dreva max. | 140 mm |
Hĺbka rezu do ocele max. | 10 mm |
Hĺbka rezu do hliníka max. | 20 mm |
Druh upnutia | Rýchlovýmenný držiak |
Hmotnosť stroja | 2,3 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Funkcie | Rýchla výmena pílového listu, Ochrana proti opätovnému rozbehu |
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-75MM
LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-105MM
SP-SUCTION SLEEVE
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.