Ošetr. sprej na ušľ. oceľ
Sprej na ošetr. nehrdzavejúcej ocele
SPREJ NA OSETRENIE USLACH. OCELE 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ošetrujúca krémová emulzia s čistiacim účinkom
- Dôkladne odstraňuje nečistoty, stopy po čistení a utieraní, mastné odtlačky prstov
- Možno používať na vertikálnych povrchoch
Nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.
Testovaný na používanie v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Čistiaca emulzia na ošetrenie kovových povrchov
Najprv odstráňte hrubé nečistoty účinným čističom na nehrdzavejúcu oceľ. Nastriekajte na suchý povrch, vyleštite mäkkou tkaninou a dôkladne dosucha poutierajte.
Chemický základ | Lekársky biely olej so syntetickými olejmi |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Biela |
Hodnota pH | 10,2 |
Hustota | 0.855 g/cm³ |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Obsah | 400 ml |