Osobný ochr. spínač PRCD-S
Osobný ochr. spínač PRCD-S
VYPINAC-(PRCD-S)-PERSONENSCHUTZ
Obj. č. 0774600001
EAN 4024835717212
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Portable, all-pole intermediate in-line differential-current protective device with electronic monitoring of residual current
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý prierez kábla min./max. | 1-2,5 mm² |
Menovitý prúd | 16 A |
Frekvencia | 50 Hz |
Menovitý zvodový prúd | 30 mA |
Menovité napätie | 230 V/AC |
Druh krytia IP | IP 55 |