Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočná skrutka s okom s guľôčkovým ložiskom a kľúčom

Skrutka s okom s guľ.lož., otáčateľná imbus. kľúčom

Obj. č. 516210920
EAN 4054458651808

Cena za zvolené balenie
Otočná skrutka s okom s guľôčkovým ložiskom a kľúčom

Obj. č. 516210920

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
  • Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia

  • Vhodná pre nepretržitý otočný pohyb pri zaťažiteľnosti v smere axiálneho namáhania

  • Možnosť otočenia o 360°

  • Skrutka na upevnenie

  • Trieda kvality QC 10

  • Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

  • S náterom RAL 3004
Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie

Spojovací prvok vhodný len pre otočné pohyby v axiálnom smere



Vo všetkých ostatných smeroch zaťaženia možno skrutku s okom vždy použiť ako pevné zariadenie. (Zaťaženia sú uvedené v tabuľke zostáv)



Maximálny krútiaci moment pri zaťažení 50U/min

Obj. č.Max. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 109 120,75 t0,75 t1,5 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 109 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 109 202,3 t2,3 t4,6 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 109 243,2 t3,2 t6,4 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 109 304,5 t4,5 t9 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

2,3 t

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l)

30 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

30 mm

Výška (h1)

67 mm

Výška krúžka (b1)

14 mm

Hrúbka očka (s1)

17 mm

Vnútorný priemer (d2)

42 mm

Vonkajší priemer (d3)

70 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

58 mm

Max.krútiaci moment

135 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1150,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie