Otočná skrutka s okom s guľôčkovým ložiskom, bez kľúča
Skrutka s okom s guľ.lož., otáčateľná imbus. kľúčom
Obj. č. 516211512
EAN 4054458651839
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia
 - Vhodná pre nepretržitý otočný pohyb pri zaťažiteľnosti v smere axiálneho namáhania
 - Možnosť otočenia o 360°
 - Skrutka na upevnenie
 - Trieda kvality QC 10
 - Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %
 - S náterom RAL 3004
 
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
 - Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677
 - Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
 
Spojovací prvok vhodný len pre otočné pohyby v axiálnom smere
Vo všetkých ostatných smeroch zaťaženia možno skrutku s okom vždy použiť ako pevné zariadenie. (Zaťaženia sú uvedené v tabuľke zostáv)
Maximálny krútiaci moment pri zaťažení 50U/min
| Obj. č. | Max. nosnosť | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W.L.L. | 1 reťaz | 2 reťaze | 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||||
| 5162 115 12 | 0,75 t | 0,75 t | 1,5 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t | 
| 5162 115 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t | 
| 5162 115 20 | 2,3 t | 2,3 t | 4,6 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t | 
| 5162 115 24 | 3,2 t | 3,2 t | 6,4 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t | 
| 5162 115 30 | 4,5 t | 4,5 t | 9 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t | 
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
 - Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677
 - Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Max. nosnosť  | 0,75 t  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M12  | 
Dĺžka (l)  | 18 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)  | 18 mm  | 
Výška (h1)  | 53,5 mm  | 
Výška krúžka (b1)  | 11 mm  | 
Hrúbka očka (s1)  | 11 mm  | 
Vnútorný priemer (d2)  | 34 mm  | 
Vonkajší priemer (d3)  | 56 mm  | 
Priemer dosadacej plochy (d4)  | 44 mm  | 
Max.krútiaci moment  | 28 Nm  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 450,000 g  |