Otočná skrutka s okom s guľôčkovým ložiskom, bez kľúča
Skrutka s okom s guľ.lož., otáčateľná imbus. kľúčom
Obj. č. 516211524
EAN 4054458651860
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia
- Vhodná pre nepretržitý otočný pohyb pri zaťažiteľnosti v smere axiálneho namáhania
- Možnosť otočenia o 360°
- Skrutka na upevnenie
- Trieda kvality QC 10
- Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %
- S náterom RAL 3004
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Spojovací prvok vhodný len pre otočné pohyby v axiálnom smere
Vo všetkých ostatných smeroch zaťaženia možno skrutku s okom vždy použiť ako pevné zariadenie. (Zaťaženia sú uvedené v tabuľke zostáv)
Maximálny krútiaci moment pri zaťažení 50U/min
| Obj. č. | Max. nosnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 reťaz | 2 reťaze | 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||||
| 5162 115 12 | 0,75 t | 0,75 t | 1,5 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 115 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 115 20 | 2,3 t | 2,3 t | 4,6 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 115 24 | 3,2 t | 3,2 t | 6,4 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 115 30 | 4,5 t | 4,5 t | 9 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Max. nosnosť | 3,2 t |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l) | 38,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l1) | 38,5 mm |
Výška (h1) | 80 mm |
Výška krúžka (b1) | 18 mm |
Hrúbka očka (s1) | 19 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 52 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 88 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 73 mm |
Max.krútiaci moment | 230 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1900,000 g |