Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočná skrutka s okom s guľôčkovým ložiskom, bez kľúča

Skrutka s okom s guľ.lož., otáčateľná imbus. kľúčom

Obj. č. 516211530

EAN 4054458651877

Cena za zvolené balenie
Otočná skrutka s okom s guľôčkovým ložiskom, bez kľúča

Obj. č. 516211530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripojovací bod pre zdvíhanie nákladu
  • Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia

  • Vhodná pre nepretržitý otočný pohyb pri zaťažiteľnosti v smere axiálneho namáhania

  • Možnosť otočenia o 360°

  • Skrutka na upevnenie

  • Trieda kvality QC 10

  • Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %

  • S náterom RAL 3004
Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie

Spojovací prvok vhodný len pre otočné pohyby v axiálnom smere



Vo všetkých ostatných smeroch zaťaženia možno skrutku s okom vždy použiť ako pevné zariadenie. (Zaťaženia sú uvedené v tabuľke zostáv)



Maximálny krútiaci moment pri zaťažení 50U/min

Obj. č.Max. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 115 120,75 t0,75 t1,5 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 115 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 115 202,3 t2,3 t4,6 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 115 243,2 t3,2 t6,4 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 115 304,5 t4,5 t9 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutá, testovaná a certifikovaná v súlade s normou GS-OMO1504 – EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

4,5 t

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l)

44 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l1)

44 mm

Výška (h1)

101 mm

Výška krúžka (b1)

22 mm

Hrúbka očka (s1)

27 mm

Vnútorný priemer (d2)

62 mm

Vonkajší priemer (d3)

106 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

80 mm

Max.krútiaci moment

465 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3200,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie