Otočné koliesko
Otočné stroj. koliesko s otoč. záv. čapom a uzam.
KOLIESKO NA VOZIK S BRZDOU D80 55KG
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S otočným závitovým kolíkom a uzamykacou brzdou
- Náboj s klzným ložiskom
- Materiál: Sivá guma odolná voči oderu
- Polyamid, 6-žilový s ochranou závitu
- Konzola z galvanizovanej ocele
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer valčeka (D) | 80 mm |
Nosnosť | 55 kg |
Výška (H) | 104 mm |
Šírka zvitku (L) | 24 mm |
Hĺbka otvoru na skrutku (R) | 25 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -5 °C |
Druh závituxmenovitý priemer (C) | M12 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (F) | 25 mm |
Priemer otočného taniera (G) | 41 mm |
Teplotný rozsah použitia max. | 40 °C |