Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočné koliesko

Otočné strojové koliesko s otoč. nastav. skrutkou
KOLIESKO SO ZAVITOM 35KG D50

Obj. č. 0683567533

EAN 4053479792132

Cena za zvolené balenie
Otočné koliesko

Obj. č. 0683567533

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S otočným závitovým kolíkom
  • Náboj s klzným ložiskom

  • Materiál: Sivá guma odolná voči oderu

  • Polyamid, 6-žilový s ochranou závitu

  • Konzola z galvanizovanej ocele

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer valčeka (D)

50 mm

Nosnosť

35 kg

Výška (H)

66 mm

Šírka zvitku (L)

18 mm

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

24 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-5 °C

Druh závituxmenovitý priemer (C)

M8

Dĺžka závitu (metrický závit) (F)

15 mm

Priemer otočného taniera (G)

35 mm

Teplotný rozsah použitia max.

40 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie