Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR FOLD

Rohová skrinka otočná VS COR Fold
VÝSUV-ROH-SET-VS-COR-FOLD-ZAFÍR-800L

Obj. č. 0683730354

EAN 4058794219906

Cena za zvolené balenie
Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR FOLD

Obj. č. 0683730354

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Keď sú dvierka otvorené, predné koše sa otvoria automaticky. Umožňuje neobmedzený prístup k zadným košom.

Jednoduchá inštalácia


  • Jednoduchá montáž na podlahe a na boku

  • Jednotlivé diely sa montujú bez nástrojov

  • Jednoduchá dodatočná montáž


Plné vysúvanie s integrovaným tlmiacim systémom pre permanentnú bezpečnosť, nehlučné zatváranie



Koše sa môžu umiestniť do rôznych výšok



Dostupné v 4 rôznych variantoch košov



Nosnosť


  • Každý predný kôš dokáže uniesť až 8,0 kg

  • Každý zadný kôš dokáže uniesť až 9,5 kg


Ľahké 3D predné nastavenie


Jednoduché nastavenie usporiadania spojov

Upozornenie

Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka korpusu min.

800 mm

Vhodnosť pre šírku dverí min.

400 mm

Smer otvorenia

Vychýliteľný doľava

Svetlá montážna hĺbka min.

485 mm

Svetlá montážna výška min.

530 mm

Nastavenie výšky

+/- 3 mm

Bočné nastavenie

+/- 3 mm

Nastavenie sklonu

+/- 3 mm

Počet košov

4

Nosnosť čela

8 kg

Nosnosť skrine

9,5 kg

Verzia klietky

Saphir

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obsahuje Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR FOLD :
Rám s vod.koľajn.pre posuv.kov.skrinky Wari Corner
1 x
Rám s vod.koľajn.pre posuv.kov.skrinky Wari Corner

FRM-CARSLFITT-PULLOUT-WACO-800-L

Popis: When the cabinet is opened, the front baskets - which can be placed at different heights - open out automatically. This ensures unrestricted access to the rear baskets.
Množstvo: 1 x
Súprava košov do roh. posuvnej skrinky
1 x
Súprava košov do roh. posuvnej skrinky

BSKT-SET-F.CARSLFITT-PULOUT-SAPHIR-800

Popis:
Saphir
When the cabinet is opened, the front baskets - which can be placed at different heights - open out automatically, thereby ensuring unrestricted access to the rear baskets
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie