Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR FOLD

Rohová skrinka otočná VS COR Fold
VÝSUV-ROH-SET-VS-COR-FOLD-ZAFÍR-900L

Obj. č. 0683730350

EAN 4058794219609

Cena za zvolené balenie
Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR FOLD

Obj. č. 0683730350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Keď sú dvierka otvorené, predné koše sa otvoria automaticky. Umožňuje neobmedzený prístup k zadným košom.

Výhody montáže:


  • Jednoduchá montáž na podlahe a na boku

  • Jednotlivé diely sa montujú bez nástrojov

  • Jednoduchá dodatočná montáž


Výhody použitia:


  • Optimálny prístup a prehľad o všetkých košoch, keď je predok otvorený

  • Elegantné a tiché zatváranie vďaka integrovanému tlmeniu

  • Výšku jednotlivých košov je možné jednoducho nastaviť, čo umožňuje kedykoľvek prispôsobiť kovanie konkrétnym potrebám používateľa
Upozornenie

Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka korpusu min.

900 mm

Vhodnosť pre šírku dverí min.

450 mm

Smer otvorenia

Vychýliteľný doľava

Svetlá montážna hĺbka min.

485 mm

Svetlá montážna výška min.

530 mm

Nastavenie výšky

+/- 3 mm

Bočné nastavenie

+/- 3 mm

Nastavenie sklonu

+/- 3 mm

Počet košov

4

Nosnosť čela

8 kg

Nosnosť skrine

9,5 kg

Verzia klietky

Saphir

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obsahuje Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR FOLD :
Rám s vod.koľajn.pre posuv.kov.skrinky Wari Corner
1 x
Rám s vod.koľajn.pre posuv.kov.skrinky Wari Corner

FRM-CARSLFITT-PULOUT-WACO-900-L

Popis: When the cabinet is opened, the front baskets - which can be placed at different heights - open out automatically. This ensures unrestricted access to the rear baskets.
Množstvo: 1 x
Súprava košov do roh. posuvnej skrinky
1 x
Súprava košov do roh. posuvnej skrinky

BSKT-SET-F.CARSLFITT-PULOUT-SAPHIR-900

Popis:
Saphir
When the cabinet is opened, the front baskets - which can be placed at different heights - open out automatically, thereby ensuring unrestricted access to the rear baskets
Množstvo: 1 x