Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel

Rohová skrinka otočná VS COR Wheel 1/2
KOVANIE ROHOVE SET2 2/4BOD (CR) 1000

Obj. č. 0683730018

EAN 4050382312334

Cena za zvolené balenie
Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel

Obj. č. 0683730018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 2/4 polkruhovým podstavcom

Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane



Priečinky sa vyklápajú jednotlivo



Spodná polica sa automaticky vychýli pri otvorení dvierok


  • Perfektný prístup

  • Jednoduché ošetrovanie


Priečinky s obvodovou koľajničkou z oceľového drôtu ø 7 mm, vysoký lesk, pochrómované


Pôsobivý vzhľad



Polica po celej dĺžke, biela, hrúbka 16 mm


  • Veľká úložná priehradka

  • Maximálne využitie úložného priestoru v rohovej skrinke


Vrchná polica sa dá inštalovať v rôznej výške


  • Maximálne využitie priestoru

  • Výšku je možné nastaviť aj po inštalácii


Jednoduchá montáž



Jednoduché zaistenie stĺpika v polohe na stredovom stĺpiku


Úplne možná následná montáž

Upozornenie

Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

900 mm, 1000 mm

Montážna výška min.

510 mm

Materiál

Oceľ/drevo

Povrch

Pochrómované

Farba pätky

Biela

Počet dien priehradiek

2 KS

Nosnosť

15 kg

Polomer police

375 mm

Priemer

750 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie