Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel
Rohová skrinka otočná VS COR Wheel 1/2
KOVANIE ROHOVE SET2 2/4BOD (CR) 1200
Obj. č. 0683730019
EAN 4050382312341
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane
Priečinky sa vyklápajú jednotlivo
Spodná polica sa automaticky vychýli pri otvorení dvierok
- Perfektný prístup
- Jednoduché ošetrovanie
Priečinky s obvodovou koľajničkou z oceľového drôtu ø 7 mm, vysoký lesk, pochrómované
Pôsobivý vzhľad
Polica po celej dĺžke, biela, hrúbka 16 mm
- Veľká úložná priehradka
- Maximálne využitie úložného priestoru v rohovej skrinke
Vrchná polica sa dá inštalovať v rôznej výške
- Maximálne využitie priestoru
- Výšku je možné nastaviť aj po inštalácii
Jednoduchá montáž
Jednoduché zaistenie stĺpika v polohe na stredovom stĺpiku
Úplne možná následná montáž
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 1000 mm, 1200 mm |
Montážna výška min. | 510 mm |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Pochrómované |
Farba pätky | Biela |
Počet dien priehradiek | 2 KS |
Nosnosť | 15 kg |
Polomer police | 425 mm |
Priemer | 850 mm |