Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel Pro 3/4 set
Ot. kov. roh. skrin. VS COR Wheel Pro 3/4, sada 2
KOVANIE OTOCNE SET2 3/4BOD (CR) 800
Obj. č. 0683730050
EAN 4050382311832
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 2 policami
Výhody montáže:
- Nosné ramená je možné inštalovať na bočné upevňovacie prvky bez potreby náradia
- Poličky je možné inštalovať na nosné ramená bez potreby náradia
- Na použitie v podlahových jednotkách aj nástenných skrinkách
- Dá sa kedykoľvek dodatočne namontovať do rohových skriniek bez toho, aby ste museli odstrániť pracovnú dosku
Výhody použitia:
- Optimálny prístup vďaka dreveným kruhovým plávajúcim policiam bez stredovej zvislej rúrky, vďaka čomu ponúka až o 20 % viac úložného priestoru
- Police sú držané na mieste pomocou priečnika, ktorý prechádza priamo cez skrinku, čo zaisťuje, že mechanizmus je prakticky neviditeľný, stabilizuje skrinku a môže byť použitý v štandardných skrinkách
- Pevný rám, práškovaný v bielej alebo antracitovej farbe, veľmi jednoduchý na údržbu
- Vysoká nosnosť – každá polica má nosnosť až 27,5 kg
- Výškovo nastaviteľné umiestnenie políc bez ohľadu na výšku skrinky, pričom polohu políc možno kedykoľvek zmeniť v rámci 40 mm rastra s otvormi, čo umožňuje optimálne využitie priestoru a jednoduchú dodatočnú montáž
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 800 mm |
Montážna výška min. | 650 mm |
Verzia klietky | Premea |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Chrómované/práškovo lakované |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Farba pätky | Biela |
Počet dien priehradiek | 2 KS |
Nosnosť | 27,5 kg |
Priemer | 680 mm |