Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel Pro 3/4 set

Ot. kov. roh. skrin. VS COR Wheel Pro 3/4, sada 2
KOVANIE OTOCNE SET2 3/4BOD (CR) 900

Obj. č. 0683730051

EAN 4050382311900

Cena za zvolené balenie
Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel Pro 3/4 set

Obj. č. 0683730051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 2 policami

Výhody montáže:


  • Nosné ramená je možné inštalovať na bočné upevňovacie prvky bez potreby náradia

  • Poličky je možné inštalovať na nosné ramená bez potreby náradia

  • Na použitie v podlahových jednotkách aj nástenných skrinkách

  • Dá sa kedykoľvek dodatočne namontovať do rohových skriniek bez toho, aby ste museli odstrániť pracovnú dosku


Výhody použitia:


  • Optimálny prístup vďaka dreveným kruhovým plávajúcim policiam bez stredovej zvislej rúrky, vďaka čomu ponúka až o 20 % viac úložného priestoru

  • Police sú držané na mieste pomocou priečnika, ktorý prechádza priamo cez skrinku, čo zaisťuje, že mechanizmus je prakticky neviditeľný, stabilizuje skrinku a môže byť použitý v štandardných skrinkách

  • Pevný rám, práškovaný v bielej alebo antracitovej farbe, veľmi jednoduchý na údržbu

  • Vysoká nosnosť – každá polica má nosnosť až 27,5 kg

  • Výškovo nastaviteľné umiestnenie políc bez ohľadu na výšku skrinky, pričom polohu políc možno kedykoľvek zmeniť v rámci 40 mm rastra s otvormi, čo umožňuje optimálne využitie priestoru a jednoduchú dodatočnú montáž

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

900 mm

Montážna výška min.

650 mm

Verzia klietky

Premea

Materiál

Oceľ/drevo

Povrch

Chrómované/práškovo lakované

Farba

Biela pravá RAL 9010

Farba pätky

Biela

Počet dien priehradiek

2 KS

Nosnosť

27,5 kg

Priemer

760 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie