Otočné kovanie rohovej skrinky VS COR Wheel Pro 3/4 set
Ot.kov. rohovej skrinky VS COR Wheel Pro 3/4 Set 1
KOVANIE OTOCNE SET1 3/4BOD (CR) 900
Obj. č. 0683730053
EAN 4050382311924
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Riešenie rohovej jednotky so značne zlepšeným úložným priestorom
- Drevené kruhové plávajúce police
- Kompletný prístup
Police sú upevnené priečnym nosníkom, ktorý prebieha priamo cez jednotku
- Virtuálne neviditeľný mechanizmus
- Môže sa používať v štandardnej jednotke
- Stabilizuje jednotku
Robustný rám, práškovaný, biela RAL 9010
- Dlhodobá ochrana
- Jednoduché ošetrovanie
Drevená polica s obvodovou koľajničkou vyrobená z oceľového drôtu s priemerom 7 mm, vysoký lesk, pochrómované
Atraktívny vzhľad
Polica po celej dĺžke, biela, hrúbka 16 mm
- Veľký úložný priestor
- Vyťaží najviac z úložného priestoru v rohových jednotkách
Výškovo nastaviteľné police bez ohľadu na výšku jednotky
- Zmena možná kedykoľvek v rozsahu 40 mm rastra s otvormi
- Maximálne využitie priestoru
- Jednoduchá dodatočná montáž
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 900 mm |
Montážna výška min. | 350 mm |
Verzia klietky | Premea |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Chrómované/práškovo lakované |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Farba pätky | Biela |
Počet dien priehradiek | 1 KS |
Nosnosť | 27,5 kg |
Priemer | 760 mm |