Otočné kovanie rohovej skrinky VS COR Wheel Pro
Otoč. kov. roh. skrin. VS COR Wheel Pro für OS 4/4
KOVANIE OTOCNE SET 4/4BOD (CR) 600
Obj. č. 0683730059
EAN 4050642363823
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Police sú upevnené priečnym nosníkom, ktorý prebieha priamo cez jednotku
- Virtuálne neviditeľný mechanizmus
- Dá sa inštalovať do štandardných jednotiek
- Stabilizuje jednotku
Stabilný rám, práškovaný, biela RAL 9010
- Dlhodobá ochrana
- Jednoduché ošetrovanie
Drevená polica s obvodovou koľajničkou z oceľového drôtu Ø 7 mm, vysoký lesk, pochrómované
Pôsobivý vzhľad
Polica po celej dĺžke, biela, hrúbka 16 mm
- Veľká úložná priehradka
- Maximálne využitie úložného priestoru v rohovej skrinke
Výškovo nastaviteľné police bez ohľadu na výšku jednotky
- Zmena možná kedykoľvek v rozsahu 40 mm rastra s otvormi
- Maximálne využitie priestoru
- Jednoduchá dodatočná montáž
Zaťaženie na jednu policu 12 kg
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Montážna výška min. | 609 mm |
Hĺbka na bokoch | 600 mm |
Materiál | Oceľ/drevo |
Povrch | Chrómované/práškovo lakované |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Farba pätky | Biela |
Počet dien priehradiek | 2 KS |
Nosnosť | 40 kg |
Polomer police | 240 mm |
Priemer | 480 mm |
Výrez korpusu max. | 265 mm |
Hrúbka na bokoch min. | 16 mm |
Hrúbka na bokoch max. | 19 mm |