Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočné pripojenie s kĺbom

OKO ZAVESNE-OTOCNE-360-(2,5T)-M20X30

Obj. č. 516262030

EAN 4046777667301

Cena za zvolené balenie
Otočné pripojenie s kĺbom

Obj. č. 516262030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Attachment point for lifting loads
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

2,5 t

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka závitu (l1)

30 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný priemer (d2)

40 mm

Šírka strmeňa (d3)

79 mm

Výška telesa (h3)

47 mm

Vnútorná výška (h2)

56 mm

Výška (h1)

137 mm

Priemer strmeňa (s1)

19 mm

Hrúbka (b1)

15 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

45 mm

Vnútorný pohon (is)

HS12

Max.krútiaci moment

250 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1300,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie