Otočný kĺb
Pneumatický otočný kĺb, 360°
PRIPOJKA KLBOVA OHYBNA VONK.ZAVIT
Obj. č.
06992614
EAN 4045727103449
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre pneumatické náradie
Vysoká flexibilita u pneumatického zariadenia výrazne zjednodušuje prácu
Je možné ohnúť najmenej o 180°
Žiadny ohyb spojovacej hadice.
Je možné otáčať o 360°
Zabraňuje krúteniu pneumatickej hadice.
Možnosť pripojenia manometru priamo k otočnému kĺbu
Pracovný tlak sa meria priamo na pneumatickom náradí.
Upozornenie
Na každom spoji dochádza k stratám tlaku. Preto je potrebné, aby v pneumatickom systéme nebolo viac spojov, než je nutné. Nedostatočný pracovný tlak vedie ku zníženiu výkonnosti.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojka stlačeného vzduchu | 1/4“ vonk. záv. x 1/4“ vnút. záv. |
Prietok | 750 l/min |