Otočný uzáver
Otočný uzáver pre oválne oká 42 x 22 mm
UZAVER OTOC-(A2K)-42X22MM
Obj. č. 0880901
EAN 4011231810227
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre oválne oká 42 x 22 mm
![]() | |
Verzia | Strmeň tuhý |
Dĺžka (L) | 66 mm |
Šírka (B) | 15 mm |
Výška (H) | 17 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (A) | 51 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |