Otočný uzáver
Otočný uzáver pre oválne oká 17 x 11 mm
UZAVER OTOC-MS-(E2J)-17X11MM
Obj. č. 08802438
EAN 4011231809061
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre oválne očká 17 x 11 mm
Pevná obruč
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Strmeň tuhý |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Šírka (B) | 13 mm |
Výška (H) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (A) | 23,5 mm |
Materiál | Mosadz |