Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočný uzáver

Otočný uzáver s oválnymi otvormi 22,5 x 13,5 mm
UZAVER OTOC-MS-(E2J)-22,5X13MM

Obj. č. 088024412

EAN 4011231809085

Cena za zvolené balenie
Otočný uzáver

Obj. č. 088024412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre oválne očká 22,5 x 13,5 mm

Pevná obruč

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Strmeň tuhý

Dĺžka (L)

41 mm

Šírka (B)

12,5 mm

Výška (H)

11 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (A)

30,5 mm

Materiál

Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie