Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Otočný uzáver

Otočný uzáver pre oválne oká 42 x 22 mm
UZAVER OTOC-PREKLAP.-(A2K)-42X22MM

Obj. č. 0880904

EAN 4011231810241

Cena za zvolené balenie
Otočný uzáver

Obj. č. 0880904

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Oblasť použitia

Pre oválne oká 42 x 22 mm

Verzia

Strmeň na preklopenie

Dĺžka (L)

66 mm

Šírka (B)

15 mm

Výška (H)

21 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (A)

51 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie